Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

WÜTOX vite a testa piana svasata, tutto filetto TX Vite per legno

WÜPOFAST II, acc zinc, tutto filetto, testa piana svasata TX
VITE-LEGNO-CS-FI-TX10-(A2K)-3X20/17

Cod. art. 017603 20

EAN 4058794202328

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
WÜTOX vite a testa piana svasata, tutto filetto TX Vite per legno

Cod. art. 017603 20

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

WÜTOX - vite per legno

Filetto singolo diam 3,0-6,0 mm/L ≤ 35 mm


  • Avvitamento pulito

  • Più filetti su lunghezze corte


Filetto a passo grosso diam. 3,0-6,0 mm/L ≥ 40 mm


  • Riduzione del serraggio eccessivo delle viti nel legno morbido

  • Avvitamento più rapido rispetto al filetto singolo, fino al 20% di tempo risparmiato

  • Ulteriore riduzione della coppia di avvitamento grazie al rivestimento in materiale sintetico autolubrificante


Punta della vite


  • Punta affilata con nervature autosvasanti aggiuntive

  • Precisione e sicurezza anche su pannelli in laminato

  • Riduzione dell'effetto di scissione del legno grazie alle nervature autosvasanti aggiuntive, soprattutto su impieghi vicino al bordo


Testa piana svasata liscia


  • Adatta per fissaggi su legno e per il montaggio di ferramenta per mobili


Testa con tasche raccoglitrucioli da diam. ≥ 5 mm/L ≥50 mm


  • Per svasatura pulita nel legno

  • Adatta per fissaggi su legno e per il montaggio di ferramenta per mobili


Intaglio a croce TX


  • Nessuna oscillazione, centraggio ottimale e maggiore durata

  • Solo una punta (TX 20) necessaria per diametri da 3,5 mm a 5 mm


Superficie


  • Zincata passivata bianca

  • Maggiore spessore dello strato dal diam. 4 x 20 mm, min. 8 µm (A3K)

  • Privo di cromo esavalente


Confezione


  • Nuova confezione Orsy rossa-bianca-rossa, compatibile con il sistema di scaffalature Orsy

  • Per facilitare l'estrazione delle viti, l'apertura è possibile sia dalla parte anteriore che lateralmente.


Certificazione


  • Prodotto da costruzione con marcatura CE

  • Caratteristiche meccaniche e capacità di carico valutabili in accordo a EN 14592 con Dichiarazione di Prestazione

  • Qualità verificata, adatta per progettazione statica

  • Impronta W sulla testa della vite per facilitarne l'identificazione
Indicazione

Le viti non sono adatte per applicazioni in aree esposte direttamente alle intemperie, in locali umidi o con atmosfere contenenti cloro. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico.

Prodotto per l'edilizia con marcatura CE secondo la norma EN 14592.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d)

3 mm

Lunghezza (l)

20 mm

Tipo testa

Testa piana svasata

Diametro testa (dh)

6 mm

Altezza testa (k)

3 mm

Azionamento interno

TX10

Lunghezza filettatura (lg)

17 mm

Diametro nucleo

2 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Peso prodotto (per pezzo)

0,662 g